Motion
BULK-GMT-S50-58

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-S50-58

Œillet en caoutchouc silicone pour diamètre intérieur de trou de 1 po et épaisseur de bord de 1/8 po - 3/8 po DI - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11487996
N° MFRBULK-GMT-S50-58
Prix9.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-S50-58

Œillet en caoutchouc silicone pour diamètre intérieur de trou de 1 po et épaisseur de bord de 1/8 po - 3/8 po DI - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11487996
N° MFRBULK-GMT-S50-58
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
Prix9.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/8 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/4 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Duromètre
    50A
  • Matériel
    Silicone
  • Quantité de l’emballage
    5
  • Normes respectées
    AN931-A6-16, MS35489-41
  • Plage de température
    -40° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005340193

Aperçu

Description du fabricant
CAOUTCHOUC DE SILICONE BULK-GMT-S50-58 PIGEONNANT
  • Les œillets scellent les trous et offrent une protection contre l’abrasion et les chocs aux fils, câbles, tuyaux et tubes
  • Le caoutchouc silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux et à l’eau.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon