Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1 po
- Diamètre extérieur1-3/4 po
Détails
- CouleurRouge
- Duromètre50A
- MatérielSilicone
- Quantité de l’emballage5
- Normes respectéesUN 931-16-22, MS35489-23
- Plage de température-40° à 400 °F
- CUP_NON193005340216
Aperçu
- Les œillets scellent les trous et offrent une protection contre l’abrasion et les chocs aux fils, câbles, tuyaux et tubes
- Le caoutchouc silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux et à l’eau.