Motion
ZUSA-SG-T-1.5

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-SG-T-1.5

Joint sanitaire en PTFE 3A et FDA pour tube de 1-1/2"
N° D’ARTICLE MI11488112
N° MFRZUSA-SG-T-1.5
Prix2.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-SG-T-1.5

Joint sanitaire en PTFE 3A et FDA pour tube de 1-1/2"
N° D’ARTICLE MI11488112
N° MFRZUSA-SG-T-1.5
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
Votre prix2.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.375 po
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Épaisseur globale
    0.203 po
  • Épaisseur
    0.203 po

Détails

  • Salle blanche
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Duromètre
    55D
  • Type de joint
    Standard (type 1)
  • Matériel
    PTFE
  • Normes respectées
    FDA CFR 21 177.1550, 3A 20-27
  • Plage de température
    -100° à 500 °F
  • Avec écran
    Non

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-SG-T-1.5 FDA TEFLON PTFE SANITAIRE G
  • Les joints d’étanchéité Tri-Clamp sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont conçus pour s’adapter aux rainures des raccords de tube Tri-Clamp utilisés principalement dans les lignes de transformation des aliments, ainsi que dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques
  • La forme de conception unique offre un joint étanche pour une pureté extrêmement élevée, qui répond à toutes les normes nécessaires pour les fabricants
  • Le téflon offre une excellente résistance aux températures élevées, aux produits chimiques et à la vapeur