Motion
ZUSA-SG-S-6
Joint sanitaire en silicone FDA pour tube de 6 po
N° D’ARTICLE MI11488129
N° MFRZUSA-SG-S-6
Prix7.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint sanitaire en silicone FDA pour tube de 6 po
N° D’ARTICLE MI11488129
N° MFRZUSA-SG-S-6
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
Prix7.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    5.820 po
  • Diamètre extérieur
    6.51 po
  • Épaisseur globale
    0.203 po
  • Épaisseur
    0.203 po

Détails

  • Salle blanche
    Non
  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    70A
  • Type de joint
    Standard (type 1)
  • Matériel
    Silicone
  • Normes respectées
    FDA CFR 21 177.2600, USP Classe VI
  • Plage de température
    -80° à 450 °F
  • Avec écran
    Non

Aperçu

Description du fabricant
JOINT SANITAIRE EN SILICONE ZUSA-SG-S-6 FDA
  • Les joints d’étanchéité Tri-Clamp sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont conçus pour s’adapter aux rainures des raccords de tube Tri-Clamp utilisés principalement dans les lignes de transformation des aliments, ainsi que dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques
  • La forme de conception unique offre un joint étanche pour une pureté extrêmement élevée, qui répond à toutes les normes nécessaires pour les fabricants
  • Le silicone offre une excellente résistance aux températures élevées et basses et une bonne résistance aux produits chimiques, à l’eau et à la vapeur