Motion
ZUSA-SG-E-4
Joint d’étanchéité sanitaire EPDM FDA pour tube de 4 po
N° D’ARTICLE MI11488137
N° MFRZUSA-SG-E-4
Prix3.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité sanitaire EPDM FDA pour tube de 4 po
N° D’ARTICLE MI11488137
N° MFRZUSA-SG-E-4
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
Votre prix3.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3.875 po
  • Diamètre extérieur
    4.5 po
  • Épaisseur globale
    0.203 po
  • Épaisseur
    0.203 po

Détails

  • Salle blanche
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    70A
  • Type de joint
    Standard (type 1)
  • Matériel
    EPDM
  • Normes respectées
    FDA CFR 21 177.2600
  • Plage de température
    -60° à 300 °F
  • Avec écran
    Non

Aperçu

Description du fabricant
JOINT SANITAIRE ZUSA-SG-E-4 FDA EPDM POUR
  • Les joints d’étanchéité Tri-Clamp sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont conçus pour s’adapter aux rainures des raccords de tube Tri-Clamp utilisés principalement dans les lignes de transformation des aliments, ainsi que dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques
  • La forme de conception unique offre un joint étanche pour une pureté extrêmement élevée, qui répond à toutes les normes nécessaires pour les fabricants
  • L’EPDM offre une bonne résistance à l’eau, aux produits chimiques, aux huiles animales et végétales.