Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.38 po
- Diamètre extérieur0.86 po
- Épaisseur globale0.178 po
- Épaisseur0.178 po
Détails
- Salle blancheNon
- CouleurNoir
- Duromètre70A
- Type de jointStandard (type 1)
- MatérielBuna-N
- Normes respectéesFDA CFR 21 177.2600, 3A 18-03
- Plage de température-35° à 250 °F
- Avec écranOui
Aperçu
- Les joints d’étanchéité Tri-Clamp avec écran offrent une protection et une contrainte dans votre système de traitement
- Un tamis en acier inoxydable 20 x 20 est collé sur le joint d’étanchéité pour le filtrage en ligne
- Le Buna-N offre une excellente résistance à l’eau, aux carburants et aux huiles.