Motion
BULK-OS-SGWS-H-3

USA INDUSTRIALS INC
BULK-OS-SGWS-H-3

Joint d’étanchéité pour tamis sanitaire Buna-N 3A et FDA pour tube de 3 po - 20 mailles
N° D’ARTICLE MI11488150
N° MFRBULK-OS-SGWS-H-3
Prix57.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-OS-SGWS-H-3

Joint d’étanchéité pour tamis sanitaire Buna-N 3A et FDA pour tube de 3 po - 20 mailles
N° D’ARTICLE MI11488150
N° MFRBULK-OS-SGWS-H-3
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
Prix57.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    2.90 po
  • Diamètre extérieur
    3.58 po
  • Épaisseur globale
    0.203 po
  • Épaisseur
    0.203 po

Détails

  • Salle blanche
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    70A
  • Type de joint
    Standard (type 1)
  • Matériel
    Buna-N
  • Normes respectées
    FDA CFR 21 177.2600, 3A 18-03
  • Plage de température
    -35° à 250 °F
  • Avec écran
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
BULK-OS-SGWS-H-3 FDA BUNA-N GAZ SANITAIRE
  • Les joints d’étanchéité Tri-Clamp avec écran offrent une protection et une contrainte dans votre système de traitement
  • Un tamis en acier inoxydable 20 x 20 est collé sur le joint d’étanchéité pour le filtrage en ligne
  • Le Buna-N offre une excellente résistance à l’eau, aux carburants et aux huiles.