Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur2.90 po
- Diamètre extérieur3.58 po
- Épaisseur globale0.203 po
- Épaisseur0.203 po
Détails
- Salle blancheNon
- CouleurNoir
- Duromètre70A
- Type de jointStandard (type 1)
- MatérielEPDM
- Normes respectéesFDA CFR 21 177.2600
- Plage de température-60° à 300 °F
- Avec écranOui
Aperçu
- Les joints d’étanchéité Tri-Clamp avec écran offrent une protection et une contrainte dans votre système de traitement
- Un tamis en acier inoxydable 20 x 20 est collé sur le joint d’étanchéité pour le filtrage en ligne
- L’EPDM offre une bonne résistance à l’eau, aux produits chimiques, aux huiles animales et végétales