Motion
ZCLN-SG-H-2
Joint sanitaire Buna-N de la salle blanche 3A et de la FDA pour tube de 2 po
N° D’ARTICLE MI11488182
N° MFRZCLN-SG-H-2
Prix7.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint sanitaire Buna-N de la salle blanche 3A et de la FDA pour tube de 2 po
N° D’ARTICLE MI11488182
N° MFRZCLN-SG-H-2
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
Prix7.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.875 po
  • Diamètre extérieur
    2.5 po
  • Épaisseur globale
    0.203 po
  • Épaisseur
    0.203 po

Détails

  • Salle blanche
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    70A
  • Type de joint
    Standard (type 1)
  • Matériel
    Buna-N
  • Normes respectées
    FDA CFR 21 177.2600, 3A 18-03
  • Plage de température
    -35° à 250 °F
  • Avec écran
    Non

Aperçu

Description du fabricant
ZCLN-SG-H-2 SALLE BLANCHE FDA BUNA-N SANITA
  • Nettoyé et mis en sac dans une salle blanche de classe ISO 10,000 pour éliminer la saleté, les bactéries et les particules de surface
  • Excellente résistance à l’eau, aux carburants et aux huiles.