Motion
ZCLN-SG-E-2.5

USA INDUSTRIALS INC
ZCLN-SG-E-2.5

Joint sanitaire EPDM FDA pour salle blanche pour tube de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11488195
N° MFRZCLN-SG-E-2.5
Prix12.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZCLN-SG-E-2.5

Joint sanitaire EPDM FDA pour salle blanche pour tube de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11488195
N° MFRZCLN-SG-E-2.5
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
Prix12.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    2.375 po
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Épaisseur globale
    0.203 po
  • Épaisseur
    0.203 po

Détails

  • Salle blanche
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    70A
  • Type de joint
    Standard (type 1)
  • Matériel
    EPDM
  • Normes respectées
    FDA CFR 21 177.2600
  • Plage de température
    -60° à 300 °F
  • Avec écran
    Non

Aperçu

Description du fabricant
ZCLN-SG-E-2.5 SALLE BLANCHE FDA EPDM SANITA
  • Nettoyé et mis en sac dans une salle blanche de classe ISO 10,000 pour éliminer la saleté, les bactéries et les particules de surface
  • Bonne résistance à l’eau, aux produits chimiques, aux huiles animales et végétales.