Motion
ZCLN-SG-T-3/4

USA INDUSTRIALS INC
ZCLN-SG-T-3/4

Joint sanitaire en PTFE pour salle blanche 3A et FDA pour tube de 3/4"
N° D’ARTICLE MI11488227
N° MFRZCLN-SG-T-3/4
Price$12.68/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZCLN-SG-T-3/4

Joint sanitaire en PTFE pour salle blanche 3A et FDA pour tube de 3/4"
N° D’ARTICLE MI11488227
N° MFRZCLN-SG-T-3/4
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
Price$12.68/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.62 po
  • Diamètre extérieur
    0.86 po
  • Épaisseur globale
    0.178 po
  • Épaisseur
    0.178 po

Details

  • Salle blanche
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Duromètre
    55D
  • Type de joint
    Standard (type 1)
  • Matériel
    PTFE
  • Normes respectées
    FDA CFR 21 177.1550, 3A 20-27
  • Plage de température
    -100° à 500 °F
  • Avec écran
    Non

Aperçu

Description du fabricant
ZCLN-SG-T-3/4 SALLE BLANCHE FDA TEFLON PTFE
  • Nettoyé et mis en sac dans une salle blanche de classe ISO 10,000 pour éliminer la saleté, les bactéries et les particules de surface
  • Excellente résistance aux températures élevées, aux produits chimiques et à la vapeur.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté