Spécifications
Dimensions
- Hauteur8 mm
- Diamètre extérieur55 mm
- Largeur totale8 mm
- Diamètre de l’arbre35 mm
Détails
- CouleurNoir
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielBuna-N
- Pression maximale5 psi
- Plage de température de fonctionnement-40° à 250 °F
- Type de jointArbre rotatif
- Matériau du ressortAcier au carbone
- StyleTC
Aperçu
- Ils retiennent l’huile et scellent les débris sur les arbres rotatifs dans les moteurs, les pompes, les roulements et les engrenages
- Le type SC contient une lèvre unique avec un ressort de jarretière et un diamètre extérieur recouvert de caoutchouc
- Le Buna-N convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux.