Spécifications
Dimensions
- Hauteur7 mm
- Diamètre extérieur40 mm
- Largeur totale7 mm
- Diamètre de l’arbre30 mm
Détails
- CouleurNoir
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielViton
- Pression maximale5 psi
- Plage de température de fonctionnement-15° à 400 °F
- Type de jointArbre rotatif
- Matériau du ressortAcier inoxydable
- StyleSC
Aperçu
- Ils retiennent l’huile et scellent les débris sur les arbres rotatifs dans les moteurs, les pompes, les roulements et les engrenages
- Le type SC contient une lèvre unique avec un ressort de jarretière et un diamètre extérieur recouvert de caoutchouc
- Le Buna-N convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux.