Motion
BULK-FG-6356
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure Buna-N pour tuyau de 2-1/2 po - 1/32 po d’épaisseur - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11488679
N° MFRBULK-FG-6356
Prix8.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure Buna-N pour tuyau de 2-1/2 po - 1/32 po d’épaisseur - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11488679
N° MFRBULK-FG-6356
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
Prix8.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    5-1/8 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Aramide avec cartable Buna-N
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005449414

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-6356 ARAMIDE À ANNEAU AVEC BAC BUNA-N
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good