Motion
BULK-FG-6335
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure Buna-N pour tuyau de 3-1/2 po - 1/64 po d’épaisseur - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11488688
N° MFRBULK-FG-6335
Prix6.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure Buna-N pour tuyau de 3-1/2 po - 1/64 po d’épaisseur - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11488688
N° MFRBULK-FG-6335

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    6-1/2 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Aramide avec cartable Buna-N
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005449261

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-6335 ARAMIDE À ANNEAU AVEC BAC BUNA-N

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté