Motion
BULK-FG-6305
Joint d’étanchéité de bride aramide pleine face avec liant Buna-N pour tuyau de 3/4 po - Épaisseur de 1/32 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11488759
N° MFRBULK-FG-6305
Prix 5.83 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride aramide pleine face avec liant Buna-N pour tuyau de 3/4 po - Épaisseur de 1/32 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11488759
N° MFRBULK-FG-6305
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
Prix de 5.83 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Taille nominale du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    4-5/8 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Aramide avec cartable Buna-N
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005441852

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-6305 ARAMIDE POUR TOUT LE VISAGE AVEC BUNA-