Motion
BULK-FG-6246
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure Buna-N pour tuyau de 6 po - 1/64 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11488764
N° MFRBULK-FG-6246
Prix10.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure Buna-N pour tuyau de 6 po - 1/64 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11488764
N° MFRBULK-FG-6246

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    6 po
  • Diamètre extérieur
    8-3/4 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Aramide avec cartable Buna-N
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005448967

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-6246 ARAMIDE À ANNEAU AVEC BAC BUNA-N