Motion
BULK-FG-290
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure Buna-N pour tuyau de 7 po - 1/8 po d’épaisseur - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11488784
N° MFRBULK-FG-290
Prix35.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure Buna-N pour tuyau de 7 po - 1/8 po d’épaisseur - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11488784
N° MFRBULK-FG-290

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    7 po
  • Diamètre extérieur
    10-7/8 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Aramide avec cartable Buna-N
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005015442

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-290 ARAMIDE EN FORME D’ANNEAU AVEC LIAISON BUNA-N
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon