Motion
BULK-FG-6342
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure Buna-N pour tuyau de 10 po - 1/64 po d’épaisseur - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11488793
N° MFRBULK-FG-6342
Prix30.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure Buna-N pour tuyau de 10 po - 1/64 po d’épaisseur - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11488793
N° MFRBULK-FG-6342

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    10 po
  • Diamètre extérieur
    14-1/4 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Aramide avec cartable Buna-N
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005449339

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-6342 ARAMIDE À ANNEAU AVEC BAC BUNA-N