Motion
BULK-FG-4835
Anneau F1 Joint d’étanchéité de bride en feutre pour tuyau de 3 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489415
N° MFRBULK-FG-4835
Prix15.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau F1 Joint d’étanchéité de bride en feutre pour tuyau de 3 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489415
N° MFRBULK-FG-4835
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
Prix15.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    3 po
  • Diamètre extérieur
    5-3/8 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    F1 Feutre
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -80° à 200 °F
  • CUP_NON
    193005453244

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU BULK-FG-4835 JOINT DE BRIDE EN FEUTRE F1

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif