Motion
BULK-FG-621
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc EPDM pleine face pour tuyau de 3 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489420
N° MFRBULK-FG-621
Price$11.41/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc EPDM pleine face pour tuyau de 3 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489420
N° MFRBULK-FG-621
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
Votre prix11.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Taille nominale du tuyau
    3 po
  • Diamètre extérieur
    7-1/2 po

Details

  • Couleur
    Noir
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Caoutchouc EPDM
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Normes respectées
    ASME B16.21, ASTM D2000 BA 607
  • Plage de température
    -30° à 250 °F
  • CUP_NON
    193005018979

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE EN CAOUTCHOUC EPDM BULK-FG-621 À FACE COMPLÈTE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif