Motion
BULK-FG-1030
Joint d’étanchéité de bride pleine face en graphite renforcé pour tuyau de 1 po - 1/8 po d’épaisseur - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489437
N° MFRBULK-FG-1030
Prix10.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride pleine face en graphite renforcé pour tuyau de 1 po - 1/8 po d’épaisseur - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489437
N° MFRBULK-FG-1030
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
Prix10.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Taille nominale du tuyau
    1 po
  • Diamètre extérieur
    4-7/8 po

Détails

  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Graphite avec insertion en acier inoxydable
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -400° à 975 °F
  • CUP_NON
    193005004101

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-1030 GRAPHI RENFORCÉ SUR TOUTE LA FACE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif