Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon3/4 po
- Taille nominale du tuyau3 po
- Diamètre extérieur7-1/2 po
Details
- CouleurNoir
- Type de jointVisage complet
- MatérielCaoutchouc néoprène
- Nombre de trous de boulons4
- Normes respectéesASME B16.21, ASTM D2000 BC 607
- Plage de température-30° à 250 °F
- CUP_NON193005445188
Aperçu
Description du fabricant
TISSU RENFORCÉ BULK-FG-4007 SUR TOUTE LA FACE