Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon7/8 po
- Taille nominale du tuyau2-1/2 po
- Diamètre extérieur7-1/2 po
Détails
- CouleurBlanc
- Type de jointVisage complet
- MatérielCaoutchouc néoprène
- Nombre de trous de boulons8
- Normes respectéesASME B16.21, FDA, ASTM D2000 BC 607
- Plage de température-30° à 250 °F
- CUP_NON193005445690