Motion
BULK-FG-4075
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc néoprène renforcé sur toute la face pour tuyau de 2-1/2 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489458
N° MFRBULK-FG-4075
Prix23.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc néoprène renforcé sur toute la face pour tuyau de 2-1/2 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489458
N° MFRBULK-FG-4075
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
Prix23.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    7/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    7-1/2 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Caoutchouc néoprène
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Normes respectées
    ASME B16.21, ASTM D2000 BC 607
  • Plage de température
    -30° à 250 °F
  • CUP_NON
    193005445508

Aperçu

Description du fabricant
TISSU RENFORCÉ BULK-FG-4075 SUR TOUTE LA FACE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif