Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon3/4 po
- Taille nominale du tuyau3 po
- Diamètre extérieur7-1/2 po
Details
- CouleurNoir
- Type de jointVisage complet
- MatérielMousse en néoprène
- Nombre de trous de boulons4
- Normes respectéesASME B16.21, ASTM D1056 2C5, FMVSS-302
- Plage de température-70° à 200 °F
- CUP_NON193005446154
Aperçu
Description du fabricant
BULK-FG-4605 FOA EN NÉOPRÈNE FERME POUR LE VISAGE