Motion
BULK-FG-828
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc Buna-N à face complète pour tuyau de 3 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489462
N° MFRBULK-FG-828
Price$11.14/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc Buna-N à face complète pour tuyau de 3 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489462
N° MFRBULK-FG-828
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
Price$11.14/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    7/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    3 po
  • Diamètre extérieur
    8-1/4 po

Details

  • Couleur
    Noir
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Caoutchouc Buna-N
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Normes respectées
    ASME B16.21, ASTM D2000 BF 607
  • Plage de température
    -30° à 250 °F
  • CUP_NON
    193005021269

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-828 FLAN EN CAOUTCHOUC BUNA-N SUR TOUTE LA FACE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif