Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon7/8 po
- Taille nominale du tuyau3 po
- Diamètre extérieur8-1/4 po
Details
- CouleurNoir
- Type de jointVisage complet
- MatérielCaoutchouc EPDM
- Nombre de trous de boulons8
- Normes respectéesASME B16.21, ASTM D2000 BA 607
- Plage de température-30° à 250 °F
- CUP_NON193005019228
Aperçu
Description du fabricant
BRIDE EN CAOUTCHOUC EPDM BULK-FG-644 À FACE COMPLÈTE