Motion
BULK-FG-182
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc SBR pleine face pour tuyau de 3 po - 1/8 po d’épaisseur - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489475
N° MFRBULK-FG-182
Prix7.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc SBR pleine face pour tuyau de 3 po - 1/8 po d’épaisseur - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489475
N° MFRBULK-FG-182
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
Prix7.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    7/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    3 po
  • Diamètre extérieur
    8-1/4 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Caoutchouc SBR
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Normes respectées
    ASME B16.21, ASTM D2000 AA 603
  • Plage de température
    -45° à 200 °F
  • CUP_NON
    193005012830

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE EN CAOUTCHOUC SBR BULK-FG-182 À FACE COMPLÈTE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif