Motion
BULK-FG-6312
Joint d’étanchéité de bride aramide pleine face avec liant Buna-N pour tuyau de 3-1/2 po - Épaisseur de 1/32 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489480
N° MFRBULK-FG-6312
Prix19.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride aramide pleine face avec liant Buna-N pour tuyau de 3-1/2 po - Épaisseur de 1/32 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489480
N° MFRBULK-FG-6312
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
Prix19.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    7/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    9 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Aramide avec cartable Buna-N
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005441920

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-6312 ARAMIDE POUR TOUT LE VISAGE AVEC BUNA-

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif