Motion
BULK-FG-1604
Joint d’étanchéité de bride en graphite compressible à anneau pour tuyau de 3/4 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489485
N° MFRBULK-FG-1604
Prix1.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en graphite compressible à anneau pour tuyau de 3/4 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489485
N° MFRBULK-FG-1604
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
Prix1.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    2-1/4 po

Détails

  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Graphite
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -400° à 975 °F
  • CUP_NON
    193005010454

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-1604 GRAPHITE COMPRESSIBLE EN ANNEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif