Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.206 po
- Extérieur Diamètre0.412 po
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0.103 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre80A
- GradeStandard
- MatérielHNBR
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis25
- Plage de température-55 à 300°F
- CUP_NON193005465414
Aperçu
- Les joints toriques HNBR ont une résistance améliorée à l’huile, aux produits chimiques et aux températures élevées par rapport aux joints toriques Buna-N