Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre4.109 po
- Extérieur Diamètre4.387 po
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0.139 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre80A
- GradeStandard
- MatérielHNBR
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis2
- Plage de température-55 à 300°F
- CUP_NON193005465933
Aperçu
- Les joints toriques HNBR ont une résistance améliorée à l’huile, aux produits chimiques et aux températures élevées par rapport aux joints toriques Buna-N