Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre5.475 po
- Extérieur Diamètre5.895 po
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0.210 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre80A
- GradeStandard
- MatérielHNBR
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température-55 à 300°F
- CUP_NON193005466336
Aperçu
- Les joints toriques HNBR ont une résistance améliorée à l’huile, aux produits chimiques et aux températures élevées par rapport aux joints toriques Buna-N