Motion
ZUSAHSN80365
Joint torique HNBR - Tableau de bord 365 - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11490113
N° MFRZUSAHSN80365
Prix19.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique HNBR - Tableau de bord 365 - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11490113
N° MFRZUSAHSN80365
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
Prix19.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    6.975 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.395 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.210 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    80A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    HNBR
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -55 à 300°F
  • CUP_NON
    193005466411

Aperçu

Description du fabricant
O-RING ZUSAHSN80365 HNBR - TIRET 365 - PA
  • Les joints toriques HNBR ont une résistance améliorée à l’huile, aux produits chimiques et aux températures élevées par rapport aux joints toriques Buna-N