Motion
ZUSAACB70108
Joint torique en néoprène revêtu de PTFE CA - Tableau de bord 108 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11490198
N° MFRZUSAACB70108
Prix10.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique en néoprène revêtu de PTFE CA - Tableau de bord 108 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11490198
N° MFRZUSAACB70108
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
Prix10.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.237 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.443 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Section transversale
    0.103 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    AC Auto
  • Matériel
    Néoprène (enduit de PTFE)
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -55° à 250° F
  • CUP_NON
    193005467265

Aperçu

Description du fabricant
NÉOPRÈNE REVÊTU DE PTFE ZUSAACB70108 C.A. O-R
  • Ces joints toriques en néoprène sont spécialement formulés pour résister à des températures plus élevées et sont revêtus de PTFE pour les distinguer des autres joints toriques
  • Ces joints toriques sont conçus pour les applications de climatisation automobile et sont résistants à R-134a, R-12 et autres réfrigérants
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good