Motion
ZUSA-RC-904
Buna-N Cord Stock - Section transversale 0.500 po x 50 pi Long
N° D’ARTICLE MI11490224
N° MFRZUSA-RC-904
Price$161.32/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Buna-N Cord Stock - Section transversale 0.500 po x 50 pi Long
N° D’ARTICLE MI11490224
N° MFRZUSA-RC-904
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
Price$161.32/each

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    725 psi

Details

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.500 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Dureté
    HBS standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    0° à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-RC-904 CORDON BUNA-N EN SÉRIE - 0.500" C

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté