Motion
ZUSA-RC-1086
Silicone Cord Stock - 0.750" Cross Section x 50 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11490811
N° MFRZUSA-RC-1086
Prix587.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Silicone Cord Stock - 0.750" Cross Section x 50 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11490811
N° MFRZUSA-RC-1086
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
Prix587.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    850 psi

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    0.750 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Nourriture
  • Dureté
    HBS standard
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Plage de température
    -80° à 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
CORDON EN SILICONE ZUSA-RC-1086 FDA - 0

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif