Motion
ZUSA-RC-1474
Fil en silicone de la FDA - 4.5mm section transversale x 50 pi Long
N° D’ARTICLE MI11490857
N° MFRZUSA-RC-1474
Prix139.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fil en silicone de la FDA - 4.5mm section transversale x 50 pi Long
N° D’ARTICLE MI11490857
N° MFRZUSA-RC-1474
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
Prix139.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    850 psi

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    4.5mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Nourriture
  • Dureté
    HBS standard
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Plage de température
    -80° à 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
CORDON EN SILICONE ZUSA-RC-1474 FDA - 4

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good