Spécifications
Dimensions
- Résistance à la traction1500 psi
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0.139 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeStandard
- DuretéHBS standard
- MatérielEPDM
- Type de produitJoint torique et cordon d’étanchéité en stock
- Plage de température-65° à 300 °F
Aperçu
Description du fabricant
CORDON ZUSA-RC-693 EPDM EN SÉRIE - 0.139" CRO