Motion
ZUSA-RC-1199
Fil de cordon EPDM - 3.5mm section transversale x 50 pi Long
N° D’ARTICLE MI11490985
N° MFRZUSA-RC-1199
Prix656.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fil de cordon EPDM - 3.5mm section transversale x 50 pi Long
N° D’ARTICLE MI11490985
N° MFRZUSA-RC-1199
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
Prix656.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    1500 psi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    3.5mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Dureté
    HBS standard
  • Matériel
    EPDM
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    -65° à 300 °F

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-RC-1199 EPDM CORDON STOCK - 3.5MM CRO

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif