Motion
BULK-CRK-196
Rouleau de mélange d’éponges SBR en liège avec adhésif - 1/16 po d’épaisseur x 36 po de largeur x 25 pi Long
N° D’ARTICLE MI11491438
N° MFRBULK-CRK-196
Prix202.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de mélange d’éponges SBR en liège avec adhésif - 1/16 po d’épaisseur x 36 po de largeur x 25 pi Long
N° D’ARTICLE MI11491438
N° MFRBULK-CRK-196

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix202.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    25 pi
  • Longueur totale
    25 pi
  • Épaisseur globale
    1/16 po
  • Largeur totale
    36 po
  • Épaisseur
    1/16 po
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Couleur
    0
  • Compressibilité
    30.75% @ 100psi
  • Densité
    39 lb/ft3
  • Duromètre
    42A
  • Matériel
    Mélange de caoutchouc éponge SBR en liège
  • Récupération
    0.9253
  • Plage de température
    0
  • CUP_NON
    193005470906
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE MÉLANGE D’ÉPONGES EN LIÈGE BULK-CRK-196 SBR
  • Le liège est très compressible et s’adapte aux surfaces inégales
  • Ce liège est mélangé avec du caoutchouc éponge SBR pour le rendre très compressible.