Motion
BULK-CRK-204
Bande de mélange en caoutchouc éponge SBR en liège avec adhésif - 1/16 po d'épaisseur x 1 po de largeur x 25 pi Long
N° D’ARTICLE MI11491446
N° MFRBULK-CRK-204
Prix116.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande de mélange en caoutchouc éponge SBR en liège avec adhésif - 1/16 po d'épaisseur x 1 po de largeur x 25 pi Long
N° D’ARTICLE MI11491446
N° MFRBULK-CRK-204
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
Prix116.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    25 pi
  • Longueur totale
    25 pi
  • Épaisseur globale
    1/16 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Épaisseur
    1/16 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    0
  • Compressibilité
    30.75% @ 100psi
  • Densité
    39 lb/ft3
  • Duromètre
    42A
  • Matériel
    Mélange de caoutchouc éponge SBR en liège
  • Récupération
    0.9253
  • Plage de température
    0
  • CUP_NON
    193005470982
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
CAOUTCHOUC ÉPONGE BULK-CRK-204 LIÈGE
  • Le liège est très compressible et s’adapte aux surfaces inégales
  • Ce liège est mélangé avec du caoutchouc éponge SBR pour le rendre très compressible.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté