Motion
BULK-FF-20
Rouleau de tissu en fibre de verre - 1/16 po d’épaisseur x 40 po de largeur x 150 pi Long
N° D’ARTICLE MI11491480
N° MFRBULK-FF-20
Prix6,252.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de tissu en fibre de verre - 1/16 po d’épaisseur x 40 po de largeur x 150 pi Long
N° D’ARTICLE MI11491480
N° MFRBULK-FF-20
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
Prix6,252.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    150 pi
  • Longueur totale
    150 pi
  • Épaisseur globale
    1/16 po
  • Largeur totale
    40 po
  • Épaisseur
    1/16 po
  • Largeur
    40 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Densité
    64 oz/ yd2
  • Matériel
    Fibre de verre
  • Style
    Simple
  • Plage de température
    1,000 °F
  • CUP_NON
    193005471323
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE TISSU EN FIBRE DE VERRE BULK-FF-20 - 1/16
  • Le tissu en fibre de verre combine une excellente résistance à la température et aux produits chimiques, il est également résistant à la pourriture et à la moisissure