Motion
ZUSAGSST1/16-36X36

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAGSST1/16-36X36

Feuille de graphite compressible renforcée Tang - 1/16 po d'épaisseur x 36 po de largeur x 36 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491493
N° MFRZUSAGSST1/16-36X36
Prix609.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAGSST1/16-36X36

Feuille de graphite compressible renforcée Tang - 1/16 po d'épaisseur x 36 po de largeur x 36 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491493
N° MFRZUSAGSST1/16-36X36
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
Prix609.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po
  • Longueur totale
    36 po
  • Épaisseur globale
    1/16 po
  • Largeur totale
    36 po
  • Épaisseur
    1/16 po
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Couleur
    Gris foncé
  • Compressibilité
    0.35
  • Matériel
    Graphite avec pince en acier inoxydable
  • Récupération
    0.18
  • Plage de température
    -400° à 750 °F
  • CUP_NON
    193005471453
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAGSST1/16-36X36 COMPR. RENFORCÉ TANG
  • Ce graphite compressible est doté d’un insert à tenon perforé en acier inoxydable mécaniquement lié
  • Cela améliore la performance sous des pressions élevées et empêche l’éclatement
  • Le graphite résiste aux températures extrêmes, aux produits chimiques agressifs et est compressible, ce qui en fait un excellent matériau d’étanchéité
  • Souvent fabriqués en composants et joints d’étanchéité à haute température.