Spécifications
Dimensions
- Longueur36 po
- Longueur totale36 po
- Épaisseur globale1/32 po
- Largeur totale36 po
- Épaisseur1/32 po
- Largeur36 po
Détails
- Couleur0
- Compressibilité40-55%
- MatérielMélange de fibre de liège végétale
- Plage de température250 °F
- CUP_NON193005472559
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
Description du fabricant
BULK-PLF-98 FEUILLES DE MÉLANGE DE LIÈGE EN FIBRES VÉGÉTALES
- Fibre de base spéciale contenant 40 % de particules de liège granulées par volume
- Étanche à l’huile, à l’eau et à l’essence
- L’incorporation du liège avec la fibre rend un matériau compressible souple adaptable à l’application de joints avec de faibles pressions internes.