Spécifications
Dimensions
- Résistance à la traction725 psi
Details
- CouleurNoir
- Section transversale0.437 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeStandard
- DuretéHBS standard
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoint torique et cordon d’étanchéité en stock
- Plage de température0° à 210 °F
Aperçu
Description du fabricant
ZUSA-RC-236 CORDON BUNA-N EN SÉRIE - 0.437" C