Motion
ZUSA-RC-59
Buna-N Cord Stock - Section transversale 0.812 po x 25 pi Long
N° D’ARTICLE MI11491639
N° MFRZUSA-RC-59
Price$378.88/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Buna-N Cord Stock - Section transversale 0.812 po x 25 pi Long
N° D’ARTICLE MI11491639
N° MFRZUSA-RC-59
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
Price$378.88/each

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    725 psi

Details

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.812 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Dureté
    HBS standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    0° à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-RC-59 CORDON BUNA-N EN STOCK - 0.812" CR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté