Motion
ZUSA-RC-387
Fil de cordon Viton – Section transversale de 0.312 po x 100 pi Long
N° D’ARTICLE MI11491686
N° MFRZUSA-RC-387
Prix1,539.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fil de cordon Viton – Section transversale de 0.312 po x 100 pi Long
N° D’ARTICLE MI11491686
N° MFRZUSA-RC-387
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
Prix1,539.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    2250 psi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.312 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Dureté
    HBS standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    -15° à 400 °F

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-RC-387 CORDON VITON EN SÉRIE - 0.312" CR