Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.176 po
- Extérieur Diamètre1.316 po
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0.070 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre75A
- GradeStandard
- MatérielKalrez 4079
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température30° à 600° F
- CUP_NON193005870225
Aperçu
- FFKM offre la meilleure résistance aux produits chimiques et aux températures élevées parmi tous les matériaux de joints toriques
- Comparativement aux autres types de Kalrez, le Kalrez 4079 est un bon choix à usage général